SIEMENS
シーメンス 補助接点 2 10 A
3TB52-3TB56、3TC52、3TC56 に使用する Siemens 補助スイッチブロックです。動作温度は -25 → +55 ℃ です保護クラスIP20
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番
65-7283-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979227
3TY6561-1A
¥
42,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください