曜日別特売

シーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A

シーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A - SIEMENSシーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A - SIEMENS

Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 1 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害

仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619792703RH2911-1LA1165-7340-49
5,980
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
619792793RH2911-1MA1165-7340-89
6,160
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする