Thermo Scientific Nalgene
シーリングテープ 接着タイプ ビニル アクリル酸系 黒 1箱 50個入
粘着タイプのシーリングテープです
仕様
●材質:ビニル●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:プレートの底・表面用、光感受性サンプルの保護●色:黒●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~80℃
アズワン品番
65-5636-63
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979340
236703
¥
9,240
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください