WURTH ELEKTRONIK
シールドシート 厚さ:0.23mm 長さ:19.05mm 1セット 25個入
仕様
●入数:1リール(25個入り)●取付方法:自己接着性●シリーズ:We-Tgf●長さ:19.05mm●幅:12.7mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃
アズワン品番
65-6972-93
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979419
401910023
¥
58,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください