北川工業
シールドシート 厚さ:0.4mm 材質:フェライト+樹脂 長さ:297mm
EMI吸収シート MABシリーズ
ソフトフェライトを樹脂に配合したフレキシブルシート 柔軟性を持ち取り扱いが容易
仕様
●材料:フェライト, レジン●取付方法:テープ●厚さ:0.4mm●長さ:297mm●幅:210mm
アズワン品番
65-7187-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979428
MAB-03-0.4-210297T RS
¥
8,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください