北川工業
シールドシート 厚さ:1mm 材質:フェライト+樹脂 長さ:297mm
EMI吸収シート MABシリーズ
ソフトフェライトを樹脂に配合したフレキシブルシート 柔軟性を持ち取り扱いが容易
仕様
●材料:フェライト, レジン●取付方法:テープ●厚さ:1mm●長さ:297mm●幅:210mm
アズワン品番
65-7188-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979464
MAB-03-1.0-210297T RS
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください