北川工業
シールドシート 厚さ:4mm 材質:フェライト+樹脂 長さ:297mm
EMI吸収シート MABシリーズ
ソフトフェライトを樹脂に配合したフレキシブルシート 柔軟性を持ち取り扱いが容易
仕様
●材料:フェライト, レジン●取付方法:テープ●厚さ:4mm●長さ:297mm●幅:210mm
アズワン品番
65-7187-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979534
MAB-03-4.0-210297T RS
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください