WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.5mm 厚さ:2.5mm 1袋 5個入
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.5mm●長さ:1m●幅:2.5mm
アズワン品番
65-6961-98
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979954
38401407
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください