MURATA(村田製作所)
シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 3000個入
Murata NFM31KC シリーズは、超大電流 3 端子、低 ESL チップ、積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm
アズワン品番
65-6938-05
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61980925
NFM31KC104R2A3L
¥
366,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください