MURATA(村田製作所)
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 100個入
Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番
65-6937-94
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61980986
NFM18PS105D0J3D
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください