MURATA(村田製作所)
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番
65-6944-26
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61980995
NFM18PS105D0J3D
¥
29,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください