nerbeplus
セーフティロックチューブ 1.5ml 8000本入 04-212シリーズ
セーフティロックチューブ 1.5ml
セーフティロックキャップ付
高い透明度
書込みスペース付
500μl刻みの目盛付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●開口外寸:口部Φ10.80mm、全長:38.9mm(キャップなし)●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000RCF(xg)
アズワン品番
65-3754-63
内容量
1個(8000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61994496
04-212-1200
¥
66,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください