コスモスビード
セパラブルフラスコ筒形A 1613シリーズ
硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:5000mL●口内径:150mm●ツバ径:200mm●胴径:160mm●高さ:320mm
アズワン品番
65-6822-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61994724
1613-07
¥106,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください