BIOLOGIX
セルリフター 18cm 個装滅菌 100本入
丈夫なポリエチレン製
素早い細胞剥離が可能
一体成型のセルリフターは細胞へのダメージを抑制しながら、細胞回収をコントロールするデザイン
仕様
●100本(1×100pk)◆材質:ポリエチレン製●Pyrogen free●個別包装●ガンマ線滅菌済●長さ:18cm●ブレード幅:20mm●寸法●▼A(mm):180●▼B(mm):20●▼C(mm):7.4
アズワン品番
65-3785-52
内容量
1個(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61996876
70-2180
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください