SICK
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA
タイロッドシリンダへの取付けブラケット(最大径タイロッド) 18 mm )Sick MPA センサとの注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:タイロッドシリンダ(直径タイロッド最大) 18 mm )●シリーズ:BEF●材質:アルミ合金、ステンレススチール
アズワン品番
65-7312-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62000340
BEF-KHZPZ1MPA
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください