SICK
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
センサアダプタ CP96-100Sick シリンダセンサとの注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-100●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7312-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62000428
BEF-KHZTS100MPA
¥
9,640
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください