TELEMECANIQUE SENSORS
センサ反射板 反射 XUシリーズ
アクセサリ
仕様
●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:XUシリーズ●応用例:近接を閉じます●材質:プラスチック
アズワン品番
65-7310-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62000665
XUZC50
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください