タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入

タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入 - KEMET
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド内容量1セット(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62003350T598B157M006ATE04565-7101-84
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62003359T598B157M006ATE07065-7102-20
1,230
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
62003368T598B157M006ATE05565-7109-49
1,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする