曜日別特売
T598B157M006ATE045 タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入 KEMET 62003350

タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)注文コード62003350品番T598B157M006ATE045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7101-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする