曜日別特売

タンタルコンデンサ 3.3μF 35V dc 3528-21 1袋 5個入

タンタルコンデンサ 3.3μF 35V dc 3528-21 1袋 5個入 - KEMET
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:3.3μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-16内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004190T598B335M035ATE150
1,160
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする