曜日別特売

タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入

タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入 - 京セラ

AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ
AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。
特長 / 利点
低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケ

仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:4.4mm●長さ:7.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:2917●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:13 V dc @ +85℃, 8 V dc @ +125℃アズワン品番65-7090-93内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62004908TPSE477M010R0045
108,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする