Porvair
ディープウェルプレート 24well V底 P.P製 360013シリーズ
ディープウェルプレート
24well ノーマルタイプ 10.0ml
24wellのディープウェルプレート用マット
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:10.0ml/1ウェル(マット使用時:9.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):85.47×127.76×44.04mm●ウェル内寸(W×D×H):17.12×17.12×42.08mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3778-45
内容量
1個(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62006920
360013
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください