Porvair
ディープウェルプレート 24well V底用マット(ピアス式) 360014シリーズ
ディープウェルプレート
360013対応マット〈ピアス式〉
360013専用マット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●形状:角型●寸法(W×D):127.5×85.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62006929
360014
1個(100枚)
65-3778-47
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62006938
360014
1セット(4個×100枚)
65-3778-48
¥
680,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください