ディープウェルプレート 384well V底 P.P製 219040シリーズ

ディープウェルプレート 384well V底 P.P製 219040シリーズ - Porvair

ディープウェルプレート
384ウェル 角穴 V底
ほとんどの用途に使用可能で、クラス100000クリーンルームでテスト済みのポリプロピレン製です。
高密度サンプルの収集/保存
液体サンプルをほぼ完全に回収できるデザイン
非常に平らなデザインなのでプレートシールの密着が可能
ANSI / SBS仕様に準拠
フタ無
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:300μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.15×85.7×30.2mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×26.35mm●色:ナチュラル●材質:P.P●保存温度:-80℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620069472190401セット(4個×48枚)65-3763-99
460,000
449,800
494,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
620069562190401個(48枚)65-3763-98
115,000
114,999
126,499(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする