Thermo Fisher Scientific
ディープウェルプレート 96well P.P製
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●容量:1.0ml/1ウェル(マット使用時:0.9ml)●底形状:丸型●ウェル内寸:Φ6.8mmx37.8mm●寸法(WxDxH):124.0x82.0x41.1mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
内容量
1個(40枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62007175
BM4212-11
65-3804-75
¥
32,460
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
62007184
BM4211-11
65-3804-74
¥
31,280
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください