ビーエム機器
ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D07Nシリーズ
ディープウェルプレート 96well
ノーマルタイプ 2.3ml
ロボットでの安定性を増すために、はかまの幅を通常より広く製造
未滅菌・個装
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62007209
P96D07N
1セット(4個×20枚)
65-3838-12
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
62007218
P96D07N
1個(20枚)
65-3838-11
¥
16,500
¥
16,499
¥
18,149
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください