EVER GREEN
ディープウェルプレート 96well V底 PPC製 滅菌済 222-8649-080シリーズ
ディープウェルプレート, PPC製
ノーマルタイプ 0.5ml
96wellのノーマルタイプ
ガンマ線滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:0.5ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):126.8×85.7×27.2mm●ウェル内寸:Φ6.8×23.3mm●材質:ポリプロピレンポリマー(PPC)●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3766-35
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62007245
222-8649-080
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください