曜日別特売

ディープウェルプレート 96well V底 PPC製 滅菌済 222-8664-08Nシリーズ

ディープウェルプレート 96well V底 PPC製 滅菌済 222-8664-08Nシリーズ - EVER GREENディープウェルプレート 96well V底 PPC製 滅菌済 222-8664-08Nシリーズ - EVER GREEN

ディープウェルプレート, PPC製
ノーマルタイプ 1.0ml
96wellのノーマルタイプ
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:1.0ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):126.8×85.7×35.4mm●ウェル内寸:Φ6.8×31.8mm●材質:ポリプロピレンポリマー(PPC)●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3766-39内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62007254222-8664-08N
26,900
26,899
29,589(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする