ビーエム機器
ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6017シリーズ
ディープウェルプレート 96well
ノーマルタイプ 1.64ml
丸型では珍しい大容量タイプ
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.64ml/1ウェル(マット使用時:1.56ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ8.0×40.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62007270
BM6017
1個(50枚)
65-3805-53
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
78日以内出荷
返品不可
62007279
BM6017
1セット(4個×50枚)
65-3805-54
¥
145,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
78日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください