ビーエム機器
ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズ
ディープウェルプレート 96well
ノーマルタイプ 2.2ml
サンプルをウェル内に残しにくい底形状
電子滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3805-77
内容量
1個(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62007315
BM6030S
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください