ビーエム機器
ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030シリーズ
ディープウェルプレート 96well
ノーマルタイプ 2.2ml
サンプルをウェル内に残しにくい底形状
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62007324
BM6030
1個(25枚)
65-3805-75
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62007340
BM6030
1セット(4個×25枚)
65-3805-76
¥
92,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください