Thermo Fisher Scientific
ディープウェルプレート BM4411-11/4412-11対応マット(スタンダード)10枚入 BMシリーズ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ディープウェルプレート
BM4211/BM4212対応マット〈スタンダード〉
BM4211(4212)-11専用マット
96チューブ、1プレートごとのキャップマットの取り外しに最適
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Pyrogen Free●形状:丸型●寸法(WxD):120.0x77mm●材質:EVA●温度耐性:-20℃~121℃
アズワン品番
65-3804-84
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62007358
BM4411-11
¥
5,520
¥
5,498
値下げ
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください