ビーエム機器
ディープウェルプレート BM6012対応マット(ピアス式) BM6015シリーズ
ディープウェルプレート
BM6012 対応マット〈ピアス式〉
BM6012専用のマット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
切り込み入りのウェル
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3805-49
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62007367
BM6015
¥
8,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください