ビーエム機器
ディープウェルプレート BM6026/BM6027対応マット(ピアス式) BM6016シリーズ
ディープウェルプレート
BM6027 対応マット〈ピアス式〉
BM6027専用マット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
切り込み入りのウェル
未滅菌 ガンマ線電子滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):123.0×82.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3805-51
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62007376
BM6016
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください