ビーエム機器
テスト・ディープウェルプレート 96well BM60シリーズ対応マット(ピアス式) BM6018シリーズ
96well 対応マット〈ピアス式〉
BM6019/BM6019S対応マット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
切り込み入りのウェル
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):124.4×81.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62009729
BM6018
1セット(5個×10枚)
65-3805-56
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62009738
BM6018
1個(10枚)
65-3805-55
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください