曜日別特売

テストプレート 24well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 303008シリーズ

テストプレート 24well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 303008シリーズ - Porvairテストプレート 24well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 303008シリーズ - Porvair

テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉
24well
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現
フタなし
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620102983030081個(68枚)65-3774-96
158,000
157,999
173,799(税込)
93日以内出荷
返品不可
620103073030081セット(4個×68枚)65-3774-97
632,000
629,800
692,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする