EVER GREEN
テストプレート 384well 平底 P.S製
テストプレート ポリスチレン製
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:65μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×10.0mm●ウェル内寸:Φ3.0mm×9.0mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62010420
222-8210-01I
1セット(4個×50枚)
65-3766-28
¥
279,200
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
78日以内出荷
返品不可
62010429
222-8210-01I
1個(50枚)
65-3766-27
¥
69,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
78日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください