テストプレート 96well 平底 P.P製 290-8350-03Fシリーズ

テストプレート 96well 平底 P.P製 290-8350-03Fシリーズ - EVER GREENテストプレート 96well 平底 P.P製 290-8350-03Fシリーズ - EVER GREEN

テストプレート ポリプロピレン製
96ウェル
EVERGREEN社独自の高度な生産技術と金型により、ポリプロピレン製の24, 96, 384wellプレートが開発
DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮
プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにアルファベットのナンバリング付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62010718290-8350-03F1セット(4個×100枚)65-3772-57
138,000
137,999
151,799(税込)
4日以内出荷
返品不可
62010727290-8350-03F1個(100枚)65-3772-56
34,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする