EVER GREEN
テストプレート 96well 平底 UV透過アクリル製 290-8120-0AFシリーズ
テストプレート UVT UV透過性アクリル製
96ウェル
280nm以上のUVを50%以上透過
フタなし
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:アクリル●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
アズワン品番
65-3772-36
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62010910
290-8120-0AF
¥
72,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください