テストプレート用プレートシール ウェルオリエンター96well用 W-1000-1シリーズ

テストプレート用プレートシール ウェルオリエンター96well用 W-1000-1シリーズ - ビーエム機器

96ウェル用
96wellプレートの下に敷くだけでナンバリングが見え、サンプルアプライミスを防げます。
プラスチック製ですので、繰り返しご使用できます。
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●材質:プラスチック●サイズ(WxDxH):125.6x83.5x0.9mm●温度耐性:室温下アズワン品番65-3855-25内容量1個(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62011059W-1000-1
13,400
13,399
14,739(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする