曜日別特売

トランスポンダー

トランスポンダー - SIEMENS

RF200/RF300 ISO ツールドリル用トランスポンダ MDS D221、チップ型 Fujitsu MB89R118、2000 バイト FRAM ユーザーメモリ、10 x 4.5 mm (DxH)

仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●幅:10 (Dia)mm●奥行き:4.5mmアズワン品番65-7339-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620128186GT26004AE00
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする