SIEMENS
トランスポンダー
SIMATIC RF300 トランスポンダ RF340T 8 KB FRAM、-25 ~ +85 ℃、48x2 5x 15 mm
仕様
●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●長さ:25mm●幅:48mm●奥行き:15mm
アズワン品番
65-7339-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62012827
6GT28004BB00
¥
37,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください