トレイ 細口バイアル用 50個入

トレイ 細口バイアル用 50個入 - Genesee Scientific Corporation

細口バイアル用トレイ
細口バイアル用トレイのみ

仕様●サイズ:267x267x50.8mm●適応ディバイダー:#32-126●材質:厚紙アズワン品番65-3775-97内容量1パック(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6202247832-124
21,100
20,980
23,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする