ノギス型電極 BTX384シリーズ

ノギス型電極 BTX384シリーズ - HARVARD

ノギス型電極(CALIPER ELECTRODES)
ノギスの形状をした電極で、ノギスの操作そのままで電極間隔を任意にセットできます。
電極部は、ノギス先端に装備されており、銅製(1×1cm)とステンレス製 (1.5×1.5cm又は2×2cm)の2種類が用意
遺伝子導入装置への接続ケーブルは、各電極に付属

仕様●使用電圧範囲:0~500V DC●使用パルス幅:1μsec~99msec●使用パルス数:1~99(設定電圧値に依存)●電極間隔:1-130mm●電極長さ:10x10mm●電極材質:胴アズワン品番65-3825-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62024727BTX384
282,000
279,800
307,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする