曜日別特売

ハーフエリア96ウェルクリアボトムプレート黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタなし 25個×4パック入

ハーフエリア96ウェルクリアボトムプレート黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタなし 25個×4パック入 - コーニング

白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し、発光と蛍光の低バックグランドです。
このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です。
平底のトータルボリュームは190μLです。
ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために、蛍光バックグランドが低く、340nm以下での測定を可能にします。
不透明の壁は

仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェルハーフエリア●プレート外観:ハーフエリア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2●推奨培地ウェル容量:50-100μL●推奨ワーキングボリューム:25-125μL●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3960-93内容量1ケース(4パック×25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620252173887A
184,270
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする