バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ

バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ - Genesee Scientific Corporationバイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ - Genesee Scientific Corporationバイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ - Genesee Scientific Corporationバイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ - Genesee Scientific Corporationバイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ - Genesee Scientific Corporationバイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ - Genesee Scientific Corporationバイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ - Genesee Scientific Corporationバイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ - Genesee Scientific Corporation

バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ
ショウジョウバエ用バイアル詰め替えシステム:この詰め替え用システムは、貴重な時間を節約し、環境にやさしくお求め易い価格になっています。この詰め替え用トレイは、精密なプラスチック成形で、内蔵型の仕切り用パーテーションを備えています。 100本のプラスチックバイアルをこのユニークなトレイに数秒で装填

仕様●材質:耐久性のあるアクリル構造内容量1パック(12個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6202522659-207BLU65-3784-38
89,000
88,980
97,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
6202523559-207WHI65-3784-41
89,000
88,980
97,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
6202524459-207BLK65-3784-37
89,000
88,980
97,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
6202526059-207RED65-3784-40
89,000
88,980
97,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
6202526959-207GRE65-3784-39
89,000
88,980
97,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする