曜日別特売

バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm

バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm - TPPバイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm - TPPバイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm - TPP

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62025847870501個(180本)-65-3790-04
50,00049,980
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62025856860501個(180本)-65-3789-57
312,000309,800
309,800
340,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
620258653870501個(50本)-65-3780-80
58,30057,980
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
14580031387050【ワケあり】1個(50本)※理由あり(未使用・開封済み)65-3780-80
48,90047,980
40,780
アウトレット
44,858(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする