曜日別特売

バブルラック 400mlビーカーサイズ 1.5ml/2.0mlチューブ用

バブルラック 400mlビーカーサイズ 1.5ml/2.0mlチューブ用 - ビーエム機器バブルラック 400mlビーカーサイズ 1.5ml/2.0mlチューブ用 - ビーエム機器

バブルラック
1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×8本
400mlのビーカーに使用できます。
ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×H):66.0×75.8mm●厚さ:6.4mm●足の長さ:19mm●ウェル直径:10.8mmΦ●材質:TPX(R)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62030747R-6260-1
4,500
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする