BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 300pF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100V
アズワン品番
65-7025-58
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62030896
DV60K3225R2
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください