曜日別特売

バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 270pF 1袋 10個入

バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 270pF 1袋 10個入 - BOURNS
内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62031070PV75K3225R265-7025-39
770
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
62031079PV75K4032R265-7033-77
890
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする